曜日別特売
XBW-34C3-11-12 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3 NBK(鍋屋バイテック会社) 37478314

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)11
軸穴径D2(Φmm)12
内容量1個注文コード37478314品番XBW-34C3-11-12
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
外径A(Φmm)34寸法E(Φmm)16.5寸法F(mm)4寸法G(mm)13寸法L(mm)12軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)37.4常用トルク(N・m)4.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする