アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用つまみ
陶器ツマミ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478457
品番
AP-547B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ディズニー陶器ツマミシリーズ
家具の引き出しのつまみなどに
材質
陶器
寸法(mm)
38
色
ミッキー2
適合扉厚(mm)
15〜20
使用ビス(mm)
付属:4×25