ドアストッパーMARU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37478527 品番 AP-3011L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

持ち手のついたドアストッパー
持ち手がついているので、使用時に手が汚れません
使わないときにそのまま置いてもおしゃれなフォルム

種別補助板付 材質エラストマー樹脂、PP ライトグリーン タイプ差し込みタイプ すきま(mm)ドア下:5〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする