アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用つまみ
プッシュツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478764
品番
AP-331K
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
押すと持ち手が出てくるつまみ
使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質
亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
寸法(mm)
30
色
金消
下穴径(Φmm)
21
適合扉厚(mm)
20〜38