アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
フラットハンドル2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478904
品番
AP-471C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
寸法(mm)
170
全長(mm)
170
適合扉厚(mm)
13〜22
使用ビス(mm)
付属:4×25
ビスピッチ(mm)
160