アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
フラットハンドル2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478929
品番
AP-473C
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
寸法(mm)
362
全長(mm)
362
適合扉厚(mm)
13〜22
使用ビス(mm)
付属:4×25
ビスピッチ(mm)
352