アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
ベロッサハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478947
品番
AP-479C
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
寸法(mm)
188
全長(mm)
188
適合扉厚(mm)
15〜22
使用ビス(mm)
付属:4×25
ビスピッチ(mm)
160