アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
ムーンハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37479026
品番
AP-276W
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
110
色
シルバー
使用ビス(mm)
付属:4×22
ビスピッチ(mm)
96