アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用つまみ
真鍮ホームツマミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37479279
品番
AP-525W
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
小さな戸、引き出し、小物入れなどのつまみに。
ネジ穴が深いため扉厚の対応幅が大きいツマミです。
材質
真鍮
寸法(mm)
22
色
WB
適合扉厚(mm)
18〜32
使用ビス(mm)
付属:4×35