アイワ金属
アイワ金属の 内装商品
アイワ金属の 棚柱・棚受
アイワ金属の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ 5Φ穴用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
寸法(mm)
24
色
ニッケル
耐荷重(kg)
100
注文コード
37479324
品番
AP-1451N
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・耐荷重
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
システム32対応
家具などに
材質
スチール
寸法(mm)
24
色
ニッケル
耐荷重(kg)
100
差込サイズ(Φmm)
5穴用
注意
※耐荷重の数値は棚板に4個の棚ダボを取付け、均等に荷重をかけた場合の1個あたりの値です