アイワ金属
アイワ金属の 内装商品
アイワ金属の 棚柱・棚受
アイワ金属の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ 5Φ穴用 平受け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
37479376
品番
AP-1456C
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
システム32対応
家具などに
材質
スチール、プラスチック
寸法(mm)
5×8
色
クリア
耐荷重(kg)
60
差込サイズ(Φmm)
5穴用
注意
※耐荷重の数値は棚板に4個の棚ダボを取付け、均等に荷重をかけた場合の1個あたりの値です