アイワ金属
アイワ金属の 内装商品
アイワ金属の 棚柱・棚受
アイワ金属の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ 5Φ穴用 平受け 得用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
37479419
品番
AP-1458W
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
システム32対応
家具などに
材質
プラスチック
寸法(mm)
5×7
色
ホワイト
耐荷重(kg)
80
差込サイズ(Φmm)
5穴用
注意
※耐荷重の数値は棚板に4個の棚ダボを取付け、均等に荷重をかけた場合の1個あたりの値です