アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の ドア錠
内締りラッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37479437
品番
AP-184C
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
引戸に使用する鎌錠
面付タイプですので取付かんたん
表示プレートがない内締りタイプ
材質
本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト
色
ステン
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
25