グリーンライフ
グリーンライフの バルコニーまわり
グリーンライフの 収納庫
小型木目収納庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37479489
品番
HSM-83(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
引戸がお洒落な木目調仕様。軒下や省スペースを有効に活用できます。
用途
屋外収納庫・物置・スチール収納庫・家庭用収納庫
付属品
棚板×1、鍵
材質
本体:スチール(焼付粉体塗装)
質量(kg)
19.5
色
ブラック
高さ(mm)
830
奥行(mm)
470
間口(mm)
890
耐荷重(kg)
底板:約50、棚板:約25
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
885×370×780
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
370×735
棚板寸法(mm)
自由棚:(約)885×355
入数
1
扉形式
引き戸
取扱説明書:
(2.73MB)
注意
※収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しないでください。
※重い物は下部に収納し、棚板には10kg以上載せないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,950
/
税込
¥
4,345
離島
数量1以上のご注文
お送りできません