※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
シモンの プロテクティブスニーカー
作業靴(JSAA)NS422 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37479726
品番
NS422 ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ハイカット内側ファスナー付き
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g)
855(26.0/両足)
靴底
EVA+ラバー
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー