※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37480040 品番 FZ100S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイププレート式 寸法H(mm)119 キャスターベアリング入り 寸法C(mm)35 寸法W(mm)66 ストッパーあり 寸法C1(mm)85 寸法C2(mm)100 許容荷重(daN)98 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする