※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37480320
品番
e50SF46×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)
60
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
プレート式
寸法H(mm)
65
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
あり
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪