曜日別特売
XBW-68C5-15-20 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社) 37480886

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)20
内容量1個注文コード37480886品番XBW-68C5-15-20
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥17,468
販売価格(税別)
15,880
外径A(Φmm)68寸法E(Φmm)33寸法F(mm)7寸法G(mm)25寸法L(mm)24軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)20全長W(mm)75常用トルク(N・m)60許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする