曜日別特売
XBW-82C5-22-22 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5 NBK(鍋屋バイテック会社) 37481586

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)22
軸穴径D2(Φmm)22
内容量1個注文コード37481586品番XBW-82C5-22-22
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥26,268
販売価格(税別)
23,880
外径A(Φmm)82寸法E(Φmm)36寸法F(mm)9寸法G(mm)29.5寸法L(mm)31軸穴径D1(Φmm)22軸穴径D2(Φmm)22全長W(mm)98常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする