神王工業
神王工業の ドリル
神王工業の ハイスドリル
神王工業の ハイス六角軸ドリル
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37482176
品番
TCH032
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】
TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先を採用。
ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途
ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材
材質
ステンレス
刃先径(Φmm)
3.2
表面処理
TiN(窒化チタン)コーティング
適合電動機
インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー
シャンク径(mm)
六角軸:6.35
商品説明動画
神王工業 TCH ステンレスドリル 穿孔動画
参考になった