ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37482185 品番 TCH033
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】
TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先を採用。
ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。

用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材 材質ステンレス 刃先径(Φmm)3.3 表面処理TiN(窒化チタン)コーティング 適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー シャンク径(mm)六角軸:6.35

商品説明動画

神王工業 TCH ステンレスドリル 穿孔動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする