アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
コンパクトCBボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37482998
品番
CX-5U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
奥行きがスリムなコンパクトCBボックスです。アイアンウッドデスクの横に置いても使いやすいサイズです。マンガ本(約113×176mm)を約100冊収納できます。ディスプレイ棚としても活用できます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)
約8.3
色
アッシュブラウン
段数
5
耐荷重(kg)
45(全体)、7(天板)、10(底板)、7(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)
4(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約414×198×1078
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 390×198×200
アズワン品番
64-8928-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません