材質スチール、ウレタンフォーム、合板、ポリエステル
サイズシングル
高さ(mm)マット面まで:約330、ベッド下:約205(電動モーター部分を除く)
質量(g)33000
種類折りたたみ電動リクライニングベッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×2000×330
機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付
アズワン品番65-2320-57
折りたたみ寸法(mm)約975×300×1090
マット厚(mm)約100
リクライニング背もたれ70°まで無段階調節
最大使用者体重(kg)約90
マット寸法(mm)約900×2000×100