UMT-SS ウレタンマットレスSS アイリスオーヤマ 37483174 UMT-SS ウレタンマットレスSS アイリスオーヤマ 37483174 UMT-SS ウレタンマットレスSS アイリスオーヤマ 37483174 UMT-SS ウレタンマットレスSS アイリスオーヤマ 37483174 UMT-SS ウレタンマットレスSS アイリスオーヤマ 37483174

ウレタンマットレスSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37483174 品番UMT-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト サイズセミシングル 質量(g)3800 硬さかため(140N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×100 目付(g/m2)側生地:約200 復元率(%)98 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする