KFS-M5S マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 37483226 KFS-M5S マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 37483226 KFS-M5S マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 37483226 KFS-M5S マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 37483226 KFS-M5S マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 37483226

マットレス付き布団5点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37483226 品番 KFS-M5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団5点セットです。掛け布団は身体にフィットし、保温性が高く快適です。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。商品総重量は約6.2kgと軽量で、持ち運びもらくに行えます。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。(※復元後は、元の状態に戻すことができません)。インテリアに馴染むカラーです。

セット内容掛け布団、敷き布団、枕、マットレス、収納バッグ 材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【マットレス】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォーム、【収納バッグ】不織布 ベージュ 目付(g/m2)【掛け布団】約88、【敷き布団】約88、【枕】約88、【マットレス】約88、【収納バッグ】約80 寸法(幅W×奥行D)(cm)【掛け布団】約150×約210、【敷き布団】約95×約198、【枕】約50×約35、【収納バッグ】約100×約70(マチ約35) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)【マットレス】約95×約198×約4 ループ数【掛け布団】6か所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする