※使用例

KKC-TP-S 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 37483348 KKC-TP-S 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 37483348 KKC-TP-S 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 37483348

掛け布団カバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37483348 品番 KKC-TP-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

仕様カバー取り付けひも:6か所 材質ポリエステル100% ライトグレー サイズシングル 質量(g)630 寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2100 目付(g/m2)約90 適合寸法(mm)【ふとん】約1500×2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37483357
2023-12-21
用途:
掛け布団カバーとして
cut salon Ys 様 (サービス業)

思ったよりアイポリーの色が薄かったです。
肌触りはとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする