曜日別特売
CM2B32-75Z-XC9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-75Z) SMC 37483407

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-75Z)CM2B32-75Z-XC9B

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品はクッションなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション(標準)
注文コード
37483407
品番
CM2B32-75Z-XC9B
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~50
ストローク(mm)
75
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする