PI-C150 スタイルハンガー コーナータイプ アイリスオーヤマ 37483874 PI-C150 スタイルハンガー コーナータイプ アイリスオーヤマ 37483874 PI-C150 スタイルハンガー コーナータイプ アイリスオーヤマ 37483874 PI-C150 スタイルハンガー コーナータイプ アイリスオーヤマ 37483874 PI-C150 スタイルハンガー コーナータイプ アイリスオーヤマ 37483874 PI-C150 スタイルハンガー コーナータイプ アイリスオーヤマ 37483874

スタイルハンガー コーナータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37483874 品番 PI-C150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。デッドスペースになりがちな部屋の隅に、すっきり収まるコーナータイプです。デッドスペースになりがちなコーナー専用です。ワンピースやコートなどの長物も掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。突起部分には、帽子やバッグも掛けられます。ハンガー下のスペースは靴や収納やボックスなどを置け、空間を有効活用できます。簡単組み立てです。この商品はコーナー置き専用です。

材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、パイプ:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)2330 耐荷重(kg)ハンガーパイプ7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×510×1510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする