材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(mm)ヘッドボード:約970×122×800
色ライトナチュラル
サイズシングル
高さ(mm)床板まで:約388
質量(g)62750
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約105(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2103×800
引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)
ベッド寸法(mm)約972×1960
適合厚さ(mm)【マットレス】約160
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100