WPB-S 宮付きウッドパイプベッドS アイリスオーヤマ 37485089 WPB-S 宮付きウッドパイプベッドS アイリスオーヤマ 37485089 WPB-S 宮付きウッドパイプベッドS アイリスオーヤマ 37485089 WPB-S 宮付きウッドパイプベッドS アイリスオーヤマ 37485089 WPB-S 宮付きウッドパイプベッドS アイリスオーヤマ 37485089

宮付きウッドパイプベッドS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37485089 品番WPB-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スタイリッシュなデザインのヘッドボード付きパイプベッドです。ブラックの角パイプでインテリアに馴染みます。ベッドの床面は通気性がよいワイヤーメッシュを使用しています。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。

材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) ブラック サイズシングル 質量(g)24500 種類パイプベッド 硬さかため(147N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×2050×650 目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190 復元率(%)99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする