モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37485545 品番 N-100/0.4-PPV(200V)
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。

用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品説明書 材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 質量(kg)7 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)90 最大吐出量(mL/min)(50Hz)1600 最大吐出量(mL/min)60Hz2000 最大吐出圧力(MPa)0.4 使用環境屋内・0〜40℃(凍結無きこと) 接続口径(Φmm)VP20 ストローク数(回/分)104
関連資料:CAD図(0.07MB)
注意
※材質の耐食適正をご確認のうえ、ご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする