曜日別特売
XBS-15C2-6-6 カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37485716

カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
6
3
4
5
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
軸穴径D2(Φmm)6
6
3
4
5
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
外径A(Φmm)15
全長L(mm)7.5
内容量1個注文コード37485716品番XBS-15C2-6-6
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径A(Φmm)15寸法F(mm)2.3寸法G(mm)5.25寸法W(mm)16寸法c(Φmm)27.2軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6全長L(mm)7.5常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A7075質量(g)5種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)9.8×10-8ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)300軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする