曜日別特売
XBS-19C2-5-6 カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37485777

カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)5
5
4
6
3
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
軸穴径D2(Φmm)6
6
5
8
3
4
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
外径A(Φmm)19
全長L(mm)9
内容量1個注文コード37485777品番XBS-19C2-5-6
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
外径A(Φmm)19寸法F(mm)2.5寸法G(mm)7.1寸法W(mm)19寸法c(Φmm)27.2軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長L(mm)9常用トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A7075質量(g)9種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)600軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする