曜日別特売
XBS-27C2-10-12 カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37486057

カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
10
6
8
11
12
3
4
5
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
軸穴径D2(Φmm)12
12
10
11
14
3
4
5
6
8
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
外径A(Φmm)27
全長L(mm)11
内容量1個注文コード37486057品番XBS-27C2-10-12
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
外径A(Φmm)27寸法F(mm)3.5寸法G(mm)10.25寸法W(mm)23.6寸法c(Φmm)27.2軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)12全長L(mm)11常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A7075質量(g)21種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする