外径A(Φmm)27寸法F(mm)3.5寸法G(mm)10.25寸法W(mm)23.6寸法c(Φmm)27.2軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)14全長L(mm)11常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A7075質量(g)21種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1