SK-CL0821KT サンリオキャラクター8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37486717 SK-CL0821KT サンリオキャラクター8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37486717 SK-CL0821KT サンリオキャラクター8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37486717 SK-CL0821KT サンリオキャラクター8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37486717

サンリオキャラクター8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37486717 品番SK-CL0821KT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

コンサートに最適な超コンパクトな8倍双眼鏡。
推しをずっと見ていたいあなたにおすすめです。
重さはたったの170gで、コンパクトに折りたたむことができますのでバッグにいれて楽々持ち運びができます。
レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。
さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
眼幅は33〜72.7mmと広い調整幅で設計されていますので、顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能です。
さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。

質量(g)170 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)33〜72.7 本体サイズ(mm)84.4×105.3×35.1 ハローキティ コーティングレンズ:マルチコート 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)122.3 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)11.1 実視界(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする