- スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー) 37486936 - スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー) 37486936 - スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー) 37486936 - スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー) 37486936 - スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー) 37486936 - スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー) 37486936

スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37486936 品番-
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
三脚は安定感のある伸縮式のステンレス製三脚を採用。
お好みの高さに変更する事ができますので、楽な姿勢で観測できます。
三脚ステーには標準でアクセサリートレイが付属していますので、接眼レンズなどを置くことができ夜間の観察時などにも便利です。
架台と三脚もハンドルネジ1本で着脱が可能ですので、見たい時にさっと組み立てができチャンスを逃しません。

仕様高度範囲:0〜90° 寸法(mm)178×185.5×152(角度40°) 質量(kg)約1.22 高さ(mm)680〜1100 タイプ三脚:ステンレス製2段式 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)アリ:45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 架台経緯台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする