CM2B40-300+300Z-XC10 CM Series(CM2B40-300+300Z) SMC 37487686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B40-300+300Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード37487686品番CM2B40-300+300Z-XC10
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)300ストロークB(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする