CM2B40-75+150Z-XC11 CM Series(CM2B40-75+150Z) SMC 37490005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B40-75+150Z)CM2B40-75+150Z-XC11

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37490005
品番
CM2B40-75+150Z-XC11
参考基準価格(税別)¥23,650販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする