曜日別特売
CM2BZ20R-35Z-XC6 CM Series(CM2BZ20R) SMC 37493164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2BZ20R)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード37493164品番CM2BZ20R-35Z-XC6
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ストローク(mm)
35
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする