※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2BZ20R)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
35
50
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37493173
品番
CM2BZ20R-50Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード