曜日別特売
XRP-16C-5-6 カプリコンlimX XRPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37497232

カプリコンlimX XRPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)6
外径A(Φmm)16
全長W(mm)20
内容量1個注文コード37497232品番XRP-16C-5-6
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
外径A(Φmm)16寸法F(mm)2.6寸法G(mm)5寸法L(mm)10寸法L1(mm)5軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)20常用トルク(N・m)1最高回転数(min-1[r.p.m])39000材質(本体)A7075質量(g)9種類リジッドタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-7ねじ寸法MM2ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする