曜日別特売
XSTS-25C-8-10 カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37497451

カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)10
外径A(Φmm)25
全長W(mm)31
内容量1個注文コード37497451品番XSTS-25C-8-10
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥18,568
販売価格(税別)
16,880
外径A(Φmm)25寸法F(mm)4.25寸法G(mm)9寸法L(mm)8.5軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)31常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS316L質量(g)78タイプ高フレキシブル種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)7.1×10-6ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)330軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする