曜日別特売
XSTS-40C-8-11 カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37497643

カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)11
外径A(Φmm)40
全長W(mm)56
内容量1個注文コード37497643品番XSTS-40C-8-11
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥47,168
販売価格(税別)
42,880
外径A(Φmm)40寸法F(mm)8.5寸法G(mm)14寸法L(mm)17軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)56常用トルク(N・m)8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.2材質(本体)SUS316L質量(g)370タイプ高フレキシブル種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)18最大トルク(N・m)16慣性モーメント(kg・m2)9.0×10-5ねじ寸法MM5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする