曜日別特売
MSX-16-5×5 カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37499253

カプリコン MSXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)17.4注文コード37499253品番MSX-16-5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,490
外径A(Φmm)16寸法F(mm)3寸法G(mm)-寸法L(mm)6軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)17.4常用トルク(N・m)0.5許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])39000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)7種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.88×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37499253MSX-16-5×507219116MSX-16-5-5MSX-16-5×5 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07219116カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする