外径A(Φmm)16寸法F(mm)3寸法G(mm)-寸法L(mm)6軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)17.4常用トルク(N・m)0.5許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])39000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)7種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.88×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.7