外径A(Φmm)19寸法F(mm)3.4寸法G(mm)-寸法L(mm)6.8軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)20常用トルク(N・m)1許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)10種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)270軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.7