曜日別特売
MSX-39-10-14 カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37499804

カプリコン MSXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)40注文コード37499804品番MSX-39-10-14
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
外径A(Φmm)39寸法F(mm)6.75寸法G(mm)-寸法L(mm)13.5軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)40常用トルク(N・m)6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)90種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-5ねじ寸法MM5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4100軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする