曜日別特売
MSX-44-12-12 カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37499917

カプリコン MSXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)45注文コード37499917品番MSX-44-12-12
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
外径A(Φmm)44寸法F(mm)7.75寸法G(mm)-寸法L(mm)15.5軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)45常用トルク(N・m)9許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)133種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)18慣性モーメント(kg・m2)5.5×10-5ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)5100軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする