曜日別特売
MSX-39C-15-16 カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37500574

カプリコン MSXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)16全長W(mm)40注文コード37500574品番MSX-39C-15-16
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
外径A(Φmm)39寸法F(mm)6.75寸法G(mm)14寸法L(mm)13.5軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)16全長W(mm)40常用トルク(N・m)6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)88種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)4100軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする